Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhebel-Brausemischer AXOR UNO AP, Zerogriff brushed nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1711224
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     45600820
EAN/GTIN:
     4011097983035
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
1 Verbraucher · Durchflussmenge 22 l/min · Betriebsdruck 1-10 bar · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Rückflussverhinderer · mit Schalldämpfer · für Durchlauferhitzer geeignet · Schlauchanschluss DN 15 · mit Metallrosette · Anschlussart S-Anschlüsse · DN 15 Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Druckausgleichend: Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit fester Kopfdusche: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung: gebürstet · Oberflächenschutz: sonstige · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Thermostatisch: Nein
Weitere Informationen:
Oberfläche:
nickel gebürstet
Material:
Messing
Ausstattung:
mit Zerogriff, Temperaturbegrenzer, Schalldämpfer, für Durch
Farbe:
sonstige
Serie:
AXOR Uno
Marke:
HANSGROHE
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
22 l/min
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, einhandarmatur, 011050813802, Armatur, Batterie, Brause-Einhandhebelmischer, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Mischbatterie, Mischer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 415,29*
€ 476,59*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 419,15*
€ 478,87*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 420,21*
€ 488,83*
Lager 4757
9
Frei Haus
ab € 455,37*
€ 522,52*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 457,64*
€ 524,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,52*
€ 621,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,29*
€ 616,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,43*
€ 594,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,20*
€ 577,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,37*
€ 541,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
10614000
ab € 151,72*
Ähnlich
Hansgrohe
45600000
ab € 276,50*
Ähnlich
Hansgrohe
38621000
ab € 277,77*
Ähnlich
Hansgrohe
38626000
ab € 182,58*
Ähnlich
Hansgrohe
38621820
ab € 414,06*
Ähnlich
Hansgrohe
38626820
ab € 287,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.