Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1711271 Herst.-Nr.: 74550000 EAN/GTIN: 4011097835051 |
| | |
|
| | |
| Ausladung 197 mm · mit Bügelgriff · Handbrause · Brauseschlauch · Brausehalter · Strahlart Armatur Normalstrahl · Strahlart Handbrause Rain · RainAir · Whirl · max. Ausziehlänge Handbrause 1100 mm · Durchflussmenge 22 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Anschlussgröße DN 15 · zu ergänzen mit Grundkörper für 3-Loch-Wannenrandarmatur 13437180 Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Armaturenlöcher: 3-löchig · Anzahl der Griffe: eingriffig · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Kühles Gehäuse: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Mittenabstand: 197mm · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Nein · Vorsprung Ablauf: 197mm Weitere Informationen: | | Ausstattung: | mit Wanneneinlauf, mit Brausehalter, versenkbarer Handbrause | Farbe: | Chrom | Ausladung: | 197 mm | Material: | Messing | Oberfläche: | chrom | Serie: | Metropol | Marke: | HANSGROHE | Hahnlochanzahl: | für 3 Hahnlöcher | max.Wasserverbrauch bei 3 bar: | 22 l/min | Armaturenart: | Dreilochbatterie | Montageart: | Wannenrand/ Fliesenrand | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 476,88* | € 557,37* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 474,97* | € 560,09* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 516,98* | € 608,42* | | | | Lager 4757 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 518,43* | € 609,09* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 523,25* | € 611,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|