Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhebel-Spültischmischer AXOR CITTERIO DN 15, mit sBox, Ausziehbrause chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1711600
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     39862000
EAN/GTIN:
     4059625176320
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
ComfortZone 220 · L-Auslauf · Schwenkbereich 110/150° · Laminar- und Brausestrahl · Brausestrahl arretierbar · Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schliesen der Armatur · Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls · MagFit magnetische Brausehalterung · Quick-Connect Brauseschlauch · Durchflussmenge 8 l/min · Keramikmischsystem · Anschlussschläuche G 3/8″ · Rückflussverhinderer integriert · für Durchlauferhitzer geeignet · sBox für Schlauchführung im Unterschrank · Auszugslänge bis zu 76 cm · Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Aufbauhöhe gesamt: 342mm · Hahn einklappbar (Bajonett): Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mittenabstand: 234mm · Niederdruckausführung: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Thermostatisch: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
Chrom
Auslauf:
ausziehbar
Oberfläche:
chrom
Serie:
AXOR Citterio
Marke:
HANSGROHE
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
8 l/min
Armaturenart:
Spültisch-Einhandmischer
Montageart:
Platte/Armaturenloch
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Spülbrause, Waschbeckenbrause, Spültisch Einarmarmatur, Spültisch Einhebelarmatur, Spültisch-Einhandmischer, Spültisch-Einhebelmischer, waschbeckenbrause, 0113350155500, Armatur, Batterie, Einhandmischer, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 424,81*
€ 499,05*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 425,19*
€ 501,43*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 513,31*
€ 602,00*
Lager 4757
5
Frei Haus
ab € 513,69*
€ 602,67*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 513,61*
€ 604,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,67*
€ 717,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 600,05*
€ 714,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,19*
€ 679,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 552,06*
€ 656,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,69*
€ 611,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
39862800
ab € 579,83*
Ähnlich
Hansgrohe
72804000
ab € 148,86*
Ähnlich
Hansgrohe
72804800
ab € 192,61*
Ähnlich
Hansgrohe
72804670
ab € 192,81*
Ähnlich
Hansgrohe
72806000
ab € 129,84*
Ähnlich
Hansgrohe
72806800
ab € 169,15*
Ähnlich
Hansgrohe
72806670
ab € 169,78*
Ähnlich
Hansgrohe
39863000
ab € 397,95*
Ähnlich
Hansgrohe
39863800
ab € 538,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.