Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG 3-Loch-Waschtischarmatur METROPOL 160 m PO Ablaufgarnitur brushed bronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1711883
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     32515140
EAN/GTIN:
     4059625229392
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Waschtisch Einhandbatterie
Waschtisch-Einhebelmischer
ComfortZone 160 · Ausladung 152 mm · Durchflussmenge bei 3 bar 5 l/min · Keramikventile heiß/kalt 90 °C · mit Hebelgriffen · Ablaufgarnitur G 1 1/4″ · Ablaufventil aus Metall · Anschluss über Anschlussschläuche G 3/8″ · Anschlussgröße DN 15 · für Durchlauferhitzer geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Armaturenlöcher: 3-löchig · Anzahl der Griffe: zweigriffig · Aufbauhöhe gesamt: 183mm · Ausführung Ablauf: fest · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Handbrause: Nein · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein · Mit Kupplungen: Nein · Mit Rosetten/Abdeckplatte: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Niederdruckausführung: Nein · Oberflächenbehandlung: gebürstet · Oberflächenschutz: sonstige · Thermostatisch: Nein · Vorsprung Ablauf: 152mm · Wassersparposition: Nein
Weitere Informationen:
Ausladung:
152 mm
Ablaufgarnitur:
mit Push-Open Ablaufgarnitur
Auslauf:
starr
Ausstattung:
mit Hebelgriffen
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
5 l/min
Armaturenart:
Dreilochbatterie
Anschlussart:
Hochdruck
Höhe:
183 mm
Material:
Messing
Hahnlochanzahl:
für 3 Hahnlöcher
Oberfläche:
brushed bronze
Serie:
Metropol
Marke:
HANSGROHE
Form:
eckig
Montageart:
Platte/Armaturenloch
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtisch armatur hansgrohe, selbstschluss-waschtischbatterie, 011050014404, Armatur, Batterie, Dreilochbatterie, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Dreilochbatterie
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 400,07*
€ 464,99*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 405,44*
€ 473,80*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 438,28*
€ 506,22*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 438,70*
€ 507,96*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 441,25*
€ 510,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 506,22*
€ 602,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,54*
€ 596,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,96*
€ 574,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,23*
€ 557,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,28*
€ 521,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
47050000
ab € 685,50*
Ähnlich
Hansgrohe
47050600
ab € 682,77*
Ähnlich
Hansgrohe
15487180
ab € 288,36*
Ähnlich
Hansgrohe
46430000
ab € 1.615,42*
Ähnlich
Hansgrohe
46431000
ab € 1.783,89*
Ähnlich
Hansgrohe
32515340
ab € 397,20*
Ähnlich
Hansgrohe
32515670
ab € 370,82*
Ähnlich
Hansgrohe
32515700
ab € 374,18*
Ähnlich
Hansgrohe
32515990
ab € 400,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.