Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fertigmontageset AXOR EDGE f AP/UP Thermostat 2 Verbraucher chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1711950
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     46240000
EAN/GTIN:
     4059625149256
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern · Ein-/Ausschalten von 2 Verbrauchern über Select-Button · max. Durchflussmenge bei 3 bar 24,4 l/min · Thermostatkartusche · Sicherheitssperre bei 40° C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Rückflussverhinderer · Ablage aus Sicherheitsglas · Oberfläche Ablage mattiertes grauglas · mit Tasten Handbrause und Rain large · Anschlussgröße DN 15 · zu ergänzen mit Grundkörper für Auf-/Unterputz-Thermostat 45442180 Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Druckausgleichend: Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Kühles Gehäuse: Nein · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit fester Kopfdusche: Nein · Mit Griffen: Nein · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein · Mit Kupplungen: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: sonstige · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Ja · Wassersparposition: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
Chrom
Oberfläche:
chrom
Serie:
AXOR EDGE
Marke:
HANSGROHE
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.648,40*
€ 1.861,33*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.689,30*
€ 1.896,56*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.808,50*
€ 2.021,71*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.807,61*
€ 2.030,86*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.040,63*
€ 2.418,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.418,74*
€ 2.878,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.336,65*
€ 2.780,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.195,01*
€ 2.612,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.104,54*
€ 2.504,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2.060,22*
€ 2.451,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.040,63*
€ 2.428,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
15738400
ab € 449,24*
Ähnlich
Hansgrohe
13108000
ab € 474,56*
Ähnlich
Hansgrohe
13108400
ab € 474,73*
Ähnlich
Hansgrohe
13184000
ab € 708,74*
Ähnlich
Hansgrohe
13184400
ab € 707,24*
Ähnlich
Hansgrohe
46241000
ab € 1.830,52*
Ähnlich
Hansgrohe
46140000
ab € 1.954,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.