Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fertigmontageset AXOR EDGE f UP Brausemischer chrom Diamantschliff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1711966
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     46651000
EAN/GTIN:
     4059625189955
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
1 Verbraucher · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · mit Schalldämpfer · für Durchlauferhitzer geeignet · zu ergänzen mit Grundkörper iBox universal Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Griffe: eingriffig · Druckausgleichend: Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Kühles Gehäuse: Nein · Material Hahn: sonstige · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit fester Kopfdusche: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein · Mit Kupplungen: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Nein · Wassersparposition: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
Chrom
Variante:
1 Verbraucher
Armaturenart:
Fertigmontageset
Oberfläche:
Diamantschliff chrom
Serie:
AXOR EDGE
Marke:
HANSGROHE
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 681,44*
€ 767,48*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 697,27*
€ 781,71*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 748,24*
€ 836,03*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 755,91*
€ 839,95*
Lager 4757
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 841,07*
€ 1.002,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.002,61*
€ 1.193,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 981,84*
€ 1.168,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 926,17*
€ 1.102,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 884,12*
€ 1.052,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 865,50*
€ 1.029,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 841,07*
€ 1.000,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
32560990
ab € 241,12*
Ähnlich
Hansgrohe
71760340
ab € 167,55*
Ähnlich
Hansgrohe
71760140
ab € 176,43*
Ähnlich
Hansgrohe
71760670
ab € 164,17*
Ähnlich
Hansgrohe
71760700
ab € 163,74*
Ähnlich
Hansgrohe
71760990
ab € 175,78*
Ähnlich
Hansgrohe
46650000
ab € 621,92*
Ähnlich
Hansgrohe
32565340
ab € 221,84*
Ähnlich
Hansgrohe
32565140
ab € 223,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.