Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Fertigmontageset sBox eck Wannen-/Fliesenrandmontage mattweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1712330
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     28010700
EAN/GTIN:
     4059625241608
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0110500225549
Fertigbauset
Fertigmontageset
bestehend aus: Schlauchbox · Brauseschlauch · Rosette · sBox für Schlauchführung · 1 Verbraucher · Durchflussmenge bei 3 bar 9,5 l/min · max. Ausziehlänge Handbrause 1450 mm · eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch · Anschlussgröße DN 15 · zu ergänzen mit Grundkörper Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Umstelleinheit: Nein · Thermostatisch: Nein · Wassersparposition: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Ausführung:
Einbauteil
Oberfläche:
mattweiß
Variante:
1 Verbraucher
Serie:
sBox
Marke:
HANSGROHE
Armaturenart:
Fertigmontageset
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 310,41*
€ 361,99*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 312,35*
€ 363,63*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 310,93*
€ 363,73*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 305,46*
€ 368,86*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 410,04*
€ 475,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,06*
€ 565,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,05*
€ 559,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,71*
€ 530,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,61*
€ 517,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,04*
€ 487,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
46470000
ab € 406,53*
Ähnlich
Hansgrohe
28022000
ab € 309,34*
Ähnlich
Hansgrohe
28020000
ab € 200,05*
Ähnlich
Hansgrohe
28012000
ab € 306,54*
Ähnlich
Hansgrohe
28010340
ab € 301,40*
Ähnlich
Hansgrohe
28010140
ab € 299,48*
Ähnlich
Hansgrohe
28010000
ab € 200,05*
Ähnlich
Hansgrohe
28010670
ab € 302,81*
Ähnlich
Hansgrohe
28010990
ab € 298,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.