Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Handwaschbecken ME by Starck m ÜL m HLB 430x300mm 1 Hahnloch weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Duravit 0723430000 Waschbecken für Badezimmer Wand-Spülbecken Rechteckig Keramik
Duravit 0723430000 Waschbecken für Badezimmer Wand-Spülbecken Rechteckig Keramik
Duravit 0723430000 Waschbecken für Badezimmer Wand-Spülbecken Rechteckig Keramik
Artikel-Nr.:
     4757-1713437
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     0723430000
EAN/GTIN:
     4053424089461
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
waschbecken duravit
Duravit ME by Starck Handwaschbecken 430 mm Weiß Hochglanz · Hahnlochbank · Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1 · Überlauf – 0723430000 Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: Mitte · Breite/Durchmesser: 0mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geeignet für Halbsäule: Nein · Geeignet für Konsolenlänge: 530mm · Geeignet für Möbel: Ja · Medizinische Ausführung: Nein · Mit Ablaufventil: Nein · Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Halbsäule: Nein · Mit Überlauf: Ja · Mittenabstand Schraubenlöcher: 135mm · Montageart: hängend · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Tiefe (1): 300mm · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Material:
Sanitärkeramik
Breite:
430 mm
Tiefe:
300 mm
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Innenform:
softcube
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
ME by Starck
Marke:
DURAVIT
Höhe:
150 mm
Designer:
Philippe Starck
Geeignet:
für Möbel
Form:
eckig
Besonderheit:
Becken links
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: waschbecken, waschbecken weiß, 0101420102001, Becken, Eck-Handwaschbecken, Einbauschale, HWBDELWE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 171,61*
€ 207,55*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 182,21*
€ 219,50*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 180,51*
€ 225,5586*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,57*
€ 320,93*
Lager 4757
319
Frei Haus
ab € 535,12*
€ 634,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 634,54*
€ 755,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 627,86*
€ 747,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 594,02*
€ 706,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 574,14*
€ 683,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,12*
€ 636,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0711500008
ab € 196,09*
Ähnlich
Duravit
0719450000
ab € 109,66*
Ähnlich
Duravit
0719450010
ab € 109,47*
Ähnlich
Duravit
07115000081
ab € 238,35*
Ähnlich
Duravit
07234300001
ab € 225,85*
Ähnlich
Duravit
07194500001
ab € 153,80*
Ähnlich
Duravit
07194500101
ab € 156,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.