Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keuco EH-WT-MI IXMO Pure UP Ausldg 243mm vc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1713538
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     59516012101
EAN/GTIN:
     4017214590582
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
ohne Ablaufgarnitur · Rosettenform rund · Anschlussart: Grundkörper G 1/2″ · Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben · Luftsprudler M 24 x 1 · Strahlwinkel +/- 6° verstellbar · Durchflussmenge begrenzt auf 7,6 l/min · für Durchlauferhitzer geeignet · geräuschgeprüft
Weitere Informationen:
Ausladung:
243 mm
Material:
Messing
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
7,6 l/min
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Auslauf:
starr
Anschlussart:
Hochdruck
Oberfläche:
verchromt
Serie:
IXMO
Marke:
KEUCO
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 178,57*
€ 215,92*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 220,97*
€ 264,60*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,53*
€ 282,20*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 228,95*
€ 282,40*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 436,88*
€ 546,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,50*
€ 650,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,17*
€ 633,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,61*
€ 600,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,19*
€ 569,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 468,13*
€ 557,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,88*
€ 519,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
59516042101
ab € 257,80*
Ähnlich
Keuco
59516122101
ab € 257,15*
Ähnlich
Keuco
54921170215
ab € 414,65*
Ähnlich
Keuco
54921170225
ab € 437,33*
Ähnlich
Keuco
52916170000
ab € 202,83*
Ähnlich
Keuco
52916070000
ab € 271,97*
Ähnlich
Keuco
59516052101
ab € 296,01*
Ähnlich
Keuco
59516132101
ab € 295,17*
Ähnlich
Keuco
59516072101
ab € 287,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.