Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi WF und Brausearmatur ZENTA SL DN 15 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1713935
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     484240565
EAN/GTIN:
     4021344097415
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Standmontage · Vierloch-Fliesenrandmontage · geschlossener Hebel · s-pointer Luftsprudler M 24 x 1 · Durchflussmenge 27 l/min bei 3 bar · Keramik-Oberteile 90° · automatische Umstellung Brause/Strahl · versenkbare Handbrause · Anschluss-Druckschläuche G 1/2″ x G 1/2″ x 400 mm · eigensicher gegen Rückfließen · Ausladung 220 mm Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung) · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll (15) · Anzahl der Armaturenlöcher: 4-löchig · Anzahl der Griffe: zweigriffig · Ausführung: mechanisch · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Automatischer Spülzyklus: Nein · Batteriepiktogramm: Nein · Gangreserve-Akku: Nein · Grundfarbe: Chrom · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · KIWA-Prüfsiegel: Nein · Mit Duschgarnitur: Ja · Mit Gebäudeleittechnikanschluss: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Kupplungen: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Trafo: Nein · Mit Umstelleinheit: Ja · Mittenabstand: 220mm · Montage: Wannenrand/ Fliesenrand · Montageart (1): Wannenrand/ Fliesenrand · Mundstück Wasserhahn: Strahlregler · Nenndurchmesser Auslass: 3/4 Zoll (20) · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Position Abfluss: nach unten · Rückflusssicherung nach EN 1717: HD · Schließmechanismus: Oberteil keramisch · Selbstverschließend: Nein · Spülzeit einstellbar: Nein · Typenzulassung nach BBR/EKS: Nein · Volumenstromklasse: C · Vorsprung Ablauf: 220mm · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 27l/min
Weitere Informationen:
Ausladung:
220 mm
Hahnlochanzahl:
für 4 Hahnlöcher
Ausstattung:
mit versenkbarer Handbrause
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
27 l/min
Umstellung:
automatisch
Armaturenart:
Vierlochbatterie
Oberfläche:
chrom
Serie:
KLUDI ZENTA SL
Marke:
KLUDI
Montageart:
Fliesenrandmontage
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, brause einhandmischer, 0110700210500, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Fliesenrandarmatur, Mischer, Wannenfüll-Vierlochbatterie
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 588,45*
€ 689,33*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 598,52*
€ 692,70*
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 653,11*
€ 754,64*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 657,63*
€ 776,65*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.532,24*
€ 1.711,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.711,70*
€ 2.036,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.690,19*
€ 2.011,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.617,64*
€ 1.924,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.576,06*
€ 1.875,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.532,24*
€ 1.823,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
486700565
ab € 106,67*
Ähnlich
Kludi
484480565
ab € 590,79*
Ähnlich
Kludi
485300565
ab € 133,89*
Ähnlich
Kludi
488700565
ab € 78,29*
Ähnlich
Kludi
486550565
ab € 90,51*
Ähnlich
Kludi
486500565
ab € 105,02*
Ähnlich
Kludi
485900565
ab € 966,41*
Ähnlich
Kludi
4860005
ab € 55,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.