Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Badethermostat CERATHERM T100 UP-Bausatz 2, eigensicher chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1714294
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A5815AA
EAN/GTIN:
     4015413350327
Suchbegriffe:
Unterputz Einhebelmischer Einheit
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
Wannenthermostat
für Wandeinbau mit Umstellung und Absperrung für zwei Entnahmestellen · Eigensicher gem. DIN EN 1717 (entspricht DVGW) · runde Wandrosette Ø 163 mm Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Innengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: eingriffig · Geräuschklasse nach DIN-52 218: Gruppe I, <=20 dB(A) · Grundfarbe: Chrom · Material Hahn: Messing · Mit Griffen: Ja · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Umstelleinheit: Ja · Oberflächenbehandlung: sonstige · Oberflächenschutz: verchromt · Rückflusssicherung nach EN 1717: HD · Schließmechanismus: Oberteil keramisch · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Ja · Wassersparposition: Ja · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 21l/min
Weitere Informationen:
Serie:
Ceratherm T100
Marke:
IDEAL STANDARD
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: wannenarmatur ideal standard, wannen einhebelmischer, 0110600710500, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 304,03*
€ 365,49*
€ 5,95*
ab € 326,63*
€ 378,78*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 325,96*
€ 380,25*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 329,73*
€ 381,96*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 742,37*
€ 830,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 830,23*
€ 987,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 824,21*
€ 980,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 780,79*
€ 929,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 760,83*
€ 905,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 742,37*
€ 883,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A5814A5
ab € 442,52*
Ähnlich
Ideal Standard
A5814GN
ab € 444,89*
Ähnlich
Ideal Standard
A5815A2
ab € 529,66*
Ähnlich
Ideal Standard
A5815A5
ab € 526,49*
Ähnlich
Ideal Standard
A5815GN
ab € 526,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.