Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Handtuchhalter FINO 2-armig, schwen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emco Handtuchhalter FINO 2-armig, schwen
Emco Handtuchhalter FINO 2-armig, schwen
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1715015
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     845000135
EAN/GTIN:
     4018445094504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
handtuchhalter
Emco Handtuchhalter FINO 2-armig, schwenkbar, 351mm chrom
Weitere Informationen:
Tiefe:
380-560 mm
Höhe:
73 mm
Variante:
2-armig, schwenkbar
Material:
Metall
Accessoireart:
Handtuchhalter
Montage:
Wandmontage
Designer:
Nexus Product Design
Oberfläche:
verchromt
Farbe:
chrom
Weitere Suchbegriffe: 1.30E+11, 6000697334
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 6,90*
ab € 47,44*
€ 61,71*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 76,35*
€ 96,97*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 79,75*
€ 101,07*
€ 5,95*
ab € 85,84*
€ 107,29*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 197,67*
€ 265,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,07*
€ 315,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,66*
€ 301,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,55*
€ 281,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,19*
€ 265,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 210,12*
€ 250,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 197,67*
€ 235,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO
845000145
ab € 53,12*
Ähnlich
EMCO Bad
085000146
ab € 94,08*
Ähnlich
EMCO Bad
055000131
ab € 48,95*
Ähnlich
EMCO Bad
055000141
ab € 61,98*
Ähnlich
EMCO Bad
055000140
ab € 122,65*
Ähnlich
EMCO Bad
305000138
ab € 28,40*
Ähnlich
EMCO Bad
335000137
ab € 56,77*
Ähnlich
EMCO Bad
55001631
ab € 67,88*
Ähnlich
EMCO Bad
55001641
ab € 84,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.