Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftwerkzeug STGCR082B WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1742029
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5364800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehwerkzeuge
Walter
Werkzeuge zum Drehen
Schaftwerkzeug – Schraubenspannung STGC · Walter Turn · inch · Vierkantschaft · κ=91° · rechts · 13x13mm · dreieckige Platte · TC .. 1102 .. Weitere technische Eigenschaften: · l4: 0,598inch · λs: 0° · Y: 0° · f: 0,625″ · A1: 11mm · A2: 15,875mm · A3: 88,9mm · A4: 12,7mm · B5: 88,9mm · C11: VKT · C12: 1 · C14: 2 · C15: 5 · C2: 808 · C4: 12,7mm · C5: 12,7mm · E1: 91° · E2: B · E3: 60° · E4: 0° · E5: 0° · F1: R · F2: G · F5: S · J1: - · LPR: 88,9mm · NSM: DIN4000-90
Weitere Informationen:
Ausführung:
STGCR082B / TCMT 2(1.5)1
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,58*
€ 137,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,46*
€ 136,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,69*
€ 131,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,04*
€ 128,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,86*
€ 109,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
TCMT110204-FM4 WSM30S
ab € 7,64*
Sonstiges
WALTER
TCMT110204-MM4 WSM20S
ab € 7,69*
Sonstiges
WALTER
6357864
ab € 11,48*
Sonstiges
WALTER
6844628
ab € 11,44*
Sonstiges
WALTER
6674453
ab € 77,83*
Sonstiges
WALTER
6674454
ab € 78,12*
Sonstiges
WALTER
6674554
ab € 124,77*
Sonstiges
WALTER
6674550
ab € 77,95*
Sonstiges
WALTER
6733995
ab € 6,79*
Sonstiges
WALTER
6733996
ab € 6,81*
Sonstiges
WALTER
6465103
ab € 6,78*
Sonstiges
WALTER
6839055
ab € 6,79*
Sonstiges
WALTER
6839056
ab € 6,80*
Sonstiges
WALTER
6485674
ab € 6,81*
Sonstiges
WALTER
6485398
ab € 6,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.