Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollauszug Actro 5D L STA verz.L.300mm 40kg HETTICH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1743412
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9318270
EAN/GTIN:
     4023149326943
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
• Vollauszug zur Kombination mit Holzschubkasten · Integrierte Dämpfung Silent System · Optional: Öffnungssystem Push to open Silent · Werkzeuglose Höhenverstellung bis + 3 mm · Seitenverstellung bis +/- 1,5 mm · Neigungsverstellung bis + 4 mm und Radialverstellung bis +/- 1,5 mm · Optional: Tiefenverstellung bis +/- 2 mm · Belastungsklassen XS (10 kg) / L (40 kg) / XL (70 kg) · Belastbarkeit nach EN15338 · Level 3 · Stahl verzinkt Hinweise: · Schnäpper muss separat bestellt werden Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite: links und rechts · Auszugart: Vollauszug · Führungsart: Verdeckte Führung · Montageart: Aufschiebemontage
Weitere Informationen:
Nennlänge:
300 mm
Belastbarkeit:
40 kg
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Stahl
Modell:
Silent System, Push to open Silent kompatibel
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
33
pro Stück
€ 4,95*
ab € 14,2435*
€ 20,2935*
1 Tag
23
pro Satz
€ 5,90*
ab € 18,56*
€ 26,54*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 19,4177*
€ 27,7877*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,2935*
€ 24,14927
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,2635*
€ 24,11357
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,5635*
€ 23,28057
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,1535*
€ 21,60267
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,5135*
€ 20,84107
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,2435*
€ 16,94977
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9257733
ab € 2,6734*
Zubehör
Hettich
9257706
ab € 1,661*
Zubehör
Hettich
9326877
ab € 55,5372*
Zubehör
Hettich
9326878
ab € 55,8968*
Zubehör
Hettich
9326879
ab € 57,39*
Zubehör
Hettich
9326873
ab € 72,2928*
Zubehör
Hettich
9326874
ab € 72,6726*
Zubehör
Hettich
9326875
ab € 72,9624*
Zubehör
Hettich
9326876
ab € 72,7322*
Zubehör
Hettich
9320333
ab € 2,8496*
Zubehör
Hettich
9326922
ab € 47,8402*
Zubehör
Hettich
9326923
ab € 48,1147*
Zubehör
Hettich
9326924
ab € 48,3208*
Zubehör
Hettich
9326925
ab € 48,4767*
Zubehör
Hettich
9326926
ab € 48,7229*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.