Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundzange 26 22 200 SB L.200mm m.Facette Schneide 40Grad gew. SB KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1792910
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     26 22 200 SB
EAN/GTIN:
     4003773010920
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
26 22 200 SB Flachrundzange mit Schneide flach-runde · lange · spitz zulaufende Backen. verwindungstolerante · elastische Präzisionsspitzen. geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten · auch an leicht bis mittelschwer zugänglichen Stellen. Mit Schneiden für weichen · mittelharten und harten Draht. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet · Schneidenhärte ca. 61 HRC. 40° gewinkelte Backen. SB-Karte/Blister. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,2mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,2mm - Backendicke (am Gelenk) (T1): 9,5mm - Spitzenbreite (W4): 3,0mm - Spitzendicke (T2): 2,5mm - Greifflächenlänge (L4): 23,0mm - Backenlänge (L3): 73,0mm - Kopfbreite (W3): 18mm Weitere technische Eigenschaften: · Spitzenstärke: 2,5mm · Backenausführung: flach-runde Backen · Backenlänge: 73mm · Material: schwarz atramentiert · Spitzenbreite: 3mm · Backendicke (Gelenk): 9, 5mm · Backenwinkel: Backen, gewinkelt, 40°Grad · Greifflächenlänge: 23mm · Kopfbreite: 18mm · Kopfwinkel: 40mm
Weitere Informationen:
Griff:
mit Mehrkomponenten-Hüllen
Länge:
200 mm
mittelharter Draht Ø:
3.2 mm
harter Draht Ø:
2.2 mm
Kennzeichnung:
DIN ISO 5745
Gewicht:
219 g
Zange:
40° gewinkelte Backen
Marke:
KNIPEX
Ausführung:
Schneide mit Facette
Kopf:
poliert
Norm:
DIN ISO 5745
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 18,16*
€ 23,87*
Lager 4757
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 18,75*
€ 23,88*
6
€ 5,95*
ab € 19,31*
€ 24,51*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 18,61*
€ 25,74*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,90*
€ 26,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 143,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Knipex
26 22 200
ab € 16,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.