Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanikerzange m.Kunststoff überzogen schwarz atramentiert 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1792963
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     38 31 200
EAN/GTIN:
     4003773040712
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
38 31 200 Mechanikerzange hohe Biegefestigkeit der Zangenspitzen. Greifflächen kreuzgezahnt. gekröpfte · flach-runde Backen. - Backendicke (am Gelenk) (T1): 9,5mm - Spitzenbreite (W4): 3,0mm - Spitzendicke (T2): 2,5mm - Backenlänge (L3): 73,0mm - Kopfbreite (W3): 17,5mm Weitere technische Eigenschaften: · Griff: mit Kunststoff überzogen · Backendicke (Gelenk): 9, 5mm · Backenform: flach-runde Backen · Formbezeichnung: gekröpfte, flach-runde Backen · Kopf: poliert · Kopfbreite: 17,5mm · Spitzendicke: 2,5mm
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Oberfläche:
schwarz atramentiert
Gewicht:
176 g
Backenlänge:
73 mm
Form:
3 / gekröpfte, flach-runde Backen / flach-runde Backen
Marke:
KNIPEX
Spitzenbreite:
3 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 16,94*
€ 21,78*
Lager 4757
10
6
Frei Haus
ab € 18,04*
€ 22,23*
10 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 17,34*
€ 22,24*
6
€ 5,95*
ab € 18,43*
€ 22,85*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 17,38*
€ 23,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 133,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.