Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Mechanikerzange, mit Kunststoff überzogen, schwarz atramentiert, 200 mm, gekröpfte, flach-runde Backen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex Mechanikerzange, mit Kunststoff überzogen, schwarz atramentiert, 200 mm, gekröpfte, flach-runde Backen
Knipex Mechanikerzange, mit Kunststoff überzogen, schwarz atramentiert, 200 mm, gekröpfte, flach-runde Backen
Knipex Mechanikerzange, mit Kunststoff überzogen, schwarz atramentiert, 200 mm, gekröpfte, flach-runde Backen
Knipex Mechanikerzange, mit Kunststoff überzogen, schwarz atramentiert, 200 mm, gekröpfte, flach-runde Backen
Artikel-Nr.:
     5417B-p599954
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     38 31 200
EAN/GTIN:
     4003773040712
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
38 31 200 Mechanikerzange Hohe Biegefestigkeit der Zangenspitzen.
gekröpfte, flach-runde Backen.
- Backendicke (am Gelenk) (T1): 9,5mm
- Spitzenbreite (W4): 3,0mm
- Spitzendicke (T2): 2,5mm
- Backenlänge (L3): 73,0mm
- Kopfbreite (W3): 17,5mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
176
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Handgriff:
Kunststoff
Kopfveredelung:
poliert
Griffmaterial:
mit Kunststoff überzogen
ESD-geprüft:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoff
Oberflächenbehandlung:
schwarz atramentiert
isoliert nach EN 60900:
Nein
Backenlänge:
73
Typ:
Rundzange
Norm:
DIN ISO 5745
Backenform:
flach-rund
Länge:
200 mm
Hersteller:
Knipex
Weitere Suchbegriffe: Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Feinmechanikerzange, Mechanikerzange, flachrundzange knipex, flachrundzange, radiozange 200 mm, knipex, mechanikerzange, mechanikerzangen, zange, zangen, 38 31 200
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
6
€ 4,90*
ab € 17,01*
€ 21,95*
8 Tage
10
6
Frei Haus
ab € 17,92*
€ 22,36*
10 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 17,38*
€ 22,37*
6
€ 5,95*
ab € 18,40*
€ 22,95*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 17,39*
€ 23,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 60 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 150 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 300 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 131,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.