Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrzange 45° rot pulverbeschichtet 430mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1793219
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     83 20 015
EAN/GTIN:
     4003773014225
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
83 20 015 Rohrzange 45° Schwedische Form. 45° abgewinkeltes Maul. Gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung. Verzahnung zusätzlich induktiv gehärtet. Doppel-T-Profilgriff. Unverlierbare Stellmutter. Rot pulverbeschichtet · Backen blank geschliffen. Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen · Härte der Zähne ca. 56 HRC. - Spannweite: 60mm - Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 2 3/8in - Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 60mm - Kapazität für Muttern · Schlüsselweite (mm): 60mm - Innendurchmesser Zoll: Ø 1 1/2in Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 1408g · Material: rot pulverbeschichtet · Modell: Backen, gewinkelt, 45° · Innen-Ø: 1 1/2″ · Kapazität Rohre mm: 60mm
Weitere Informationen:
Spannweite:
60 mm
Gesamtlänge:
430 mm
Länge:
430 mm
Marke:
KNIPEX
für Rohre:
2 3/8 ″
für Rohre mm:
60 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, Eckrohrzange (Funkenfrei), Rohrzange (Funkenfrei), armaturenzange knipex, armaturenzange, Einhandrohrzangen, Kettenrohrzangen, Rohrzangen, Wasserpumpenzange, Zangen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 37,01*
€ 47,58*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 36,74*
€ 47,59*
€ 4,90*
ab € 36,12*
€ 48,21*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 38,18*
€ 49,10*
Lager 4757
10
€ 4,95*
ab € 38,34*
€ 49,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
83 99 015
ab € 4,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.