Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Rohrzange 45° rot pulverbeschichtet 430 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex Rohrzange 45° rot pulverbeschichtet 430 mm
Knipex Rohrzange 45° rot pulverbeschichtet 430 mm
Knipex Rohrzange 45° rot pulverbeschichtet 430 mm
Knipex Rohrzange 45° rot pulverbeschichtet 430 mm
Knipex Rohrzange 45° rot pulverbeschichtet 430 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p600178
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     83 20 015
EAN/GTIN:
     4003773014225
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
83 20 015 Rohrzange 45° Schwedische Form.
45° abgewinkeltes Maul.
Gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung.
Verzahnung zusätzlich induktiv gehärtet.
Doppel-T-Profilgriff.
Unverlierbare Stellmutter.
Rot pulverbeschichtet, Backen blank geschliffen.
Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca.
56 HRC.
- Spannweite: 60mm
- Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 2 3/8in
- Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 60mm
- Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm): 60mm
- Innendurchmesser Zoll: Ø 1 1/2in
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Handgriff:
ohne
Oberflächenausführung:
rot pulverbeschichtet
Griffüberzug:
ohne
Oberflächenbehandlung:
rot pulverbeschichtet
Norm:
DIN 5234
Typ:
Eckrohrzange
Rohr-Ø (max.):
2 3/8 Zoll
Spannweite [mm]:
60
Gewicht:
1408 g
Länge:
430 mm
Gesamtlänge:
430
Spannweite:
60 mm
Werkstoff:
Stahl
Hersteller:
Knipex
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 37,01*
€ 47,58*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 36,74*
€ 47,59*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 36,12*
€ 48,21*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 38,18*
€ 49,10*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,33*
€ 49,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
83 99 015
ab € 4,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.