Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschneider L.185mm Schneidkapazität D.25mm glasfaserverstärkter Ku. KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1793306
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     90 20 185 SB
EAN/GTIN:
     4003773070894
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
knipex rohrabschneider
rohrabschneider
90 20 185 SB KNIPEX PlastiCut® zum Schneiden von dünnwandigen Kunststoffrohren (z. B. Kunststoff-Panzerrohre) und Schläuchen · auch gewebeverstärkt · aus Kunststoff und Gummi bis Ø 25 mm Außendurchmesser. Auswechselbares Messer. Mit Öffnungsfeder und Sperrklinke. Ergonomisch geformte Griffe aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Nicht zum Schneiden von Kabeln geeignet. SB-Karte/Blister. - Schneidkapazitäten (Durchmesser): Ø 25mm - Schneidenlänge mm: Ø 25mm Weitere technische Eigenschaften: · Kopf: verchromt · Schneidenlänge: 25mm · Gewicht: 172g · Griffe: aus zähem, glasfaserverstärktem Kunststoff
Weitere Informationen:
Länge:
185 mm
Marke:
KNIPEX
passend für:
Schläuche und Schutzrohre
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: rohrabschneider 4-25mm, Schlauch-/Rohrabschneider, Schlauchschere, Schutzrohrschneider
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 27,49*
€ 35,08*
Lager 4757
8999999
6
Frei Haus
ab € 29,23*
€ 36,44*
6
€ 5,95*
ab € 29,28*
€ 36,72*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 27,95*
€ 37,50*
19 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 32,39*
€ 40,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 218,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
90 29 185
ab € 8,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.