Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel TF-Z200 TORCOFIX, Bereich 40 - 200 Nm, GED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1801483
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3278581
EAN/GTIN:
     4010886962442
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmoment-schlüssel gedore 40-200n...
FÜR KFZ UND AUTOMOTIVE: Der Drehmomentschlüssel Torcofix eignet sich für den kontrollierten Schraubenanzug von 40-200 N·m. Das robuste Werkzeug hat eine umsteckbare Zapfenaufnahme mit 16 mm Durchmesser · KOMFORTABLE HANDHABUNG: Der ergonomische Griff mit Handhabungshilfe und Einstellskala ist der natürlichen Greifhaltung der Hand nachempfunden und liegt daher besonders gut in der Hand · HOCHWERTIGE VERARBEITUNG: Der Drehmomentschlüssel wurde aus hochwertigem · seidenmatt gepulvertem Stahlrohr gefertigt. Die hohe Qualität des Materials sorgt für einen guten Korrosionsschutz · GEDORE QUALITÄT SEIT ÜBER 100 JAHREN: Das Sortiment mit über 17.000 Werkzeugen übertrifft Industrie-Ansprüche. Nutzen Sie als Profi Hammer · Zange oder ganze Werkzeugkoffer für ein sicheres Arbeiten · LIEFERUMFANG: 1 x GEDORE Drehmomentschlüssel TORCOFIX Z 20-850 NM / 15-630 lbf ft · Länge: 476 mm · Gewicht: 920 g · Artikelnummer: TF-Z200 Weitere technische Eigenschaften: · Verpackung: Kunststoffbox · Noniusteilung: 1Nm · Antriebsgröße: 16mm · Anzugsrichtung: Links und Rechts · Auslösemechanik: Kurzwegauslösung · Breite Aufnahme: 16mm · Drehmoment (min.): 40Nm · Drehmoment (min.) lbf·ft: 30lbf·ft · Einsatzbereich: Montage, Serienmontage, Fertigung, Wartung und Instandhaltung · Gesamtbreite: 44mm · Gesamthöhe: 44mm · Hebellänge Antriebsseite: 32mm · Inhalt (Anzahl Stück): 1 · Kalibrierlänge: 401,3mm · Netto-Gewicht: 0,92kg · Präzision +/-: +/- 3 % · Prüfzertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017 · Sicherung: Stiftsicherung · Skalentyp: Dual · Stichmass: 32mm · Zielgruppen: Automotive, Industrie, Bau- und Nutzfahrzeuge, Militär, Energie, Maschinenbau, Versorgungsunternehmen, Service, Agriculture, Oil & Gas · Drehmoment (max.): 200Nm · Drehmoment (max.) lbf·ft: 150lbf·ft · Drehmomentbereich (min./max.) lbf·ft: 30-150lbf·ft
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich Nm:
200 Nm
Skalenteilung:
10 Nm / lbf.ft
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
150 lbf.ft
Länge:
476 mm
Typ:
Antriebszapfen
Marke:
GEDORE
Material:
Stahlrohrkonstruktion
Arbeitsbereich:
40-200 Nm
Gesamtlänge:
476 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, gedore drehmoment-schlüssel, Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 131,35*
€ 161,54*
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 131,63*
€ 161,91*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 132,93*
€ 162,53*
4 Tage
62
€ 5,45*
ab € 133,24*
€ 163,65*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 129,83*
€ 164,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,53*
€ 193,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,07*
€ 190,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,56*
€ 181,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,19*
€ 173,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,93*
€ 158,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 89,03*
Ähnlich
Gedore
8612-300
ab € 694,37*
Ähnlich
Gedore
8754-02
ab € 64,47*
Ähnlich
Gedore
8791-10
ab € 28,76*
Ähnlich
Gedore
8791-13
ab € 28,00*
Ähnlich
Gedore
8791-19
ab € 28,68*
Ähnlich
Gedore
8792-13
ab € 31,99*
Ähnlich
Gedore
8792-17
ab € 31,80*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 190,84*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 150
ab € 3.985,50*
Ähnlich
Gedore
K 19 LS-004
ab € 56,24*
Ähnlich
Gedore
TT3KH 120
ab € 713,19*
Ähnlich
Gedore
3278379
ab € 126,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.