Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel TF-Z850 TORCOFIX, Bereich 250 - 850 Nm, GED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1801487
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3278654
EAN/GTIN:
     4010886962480
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 250-850 nm
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 250 - 850 Nm / 185 - 630 lbf·ft · Verstellbarer · auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit Zapfenaufnahme für Industrie und Handwerk · Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A · Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser · als die in der Norm geforderten +/- 4 % · Inkl. rückführbarem Prüfzertifikat (DIN EN ISO 6789-2:2017) · Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug (Aufsteckwerkzeug umstecken für Richtungswechsel) · Zapfenaufnahme Ø 22 mm · Werkskalibrier-Stichmaß: 56 mm (Ø 22 mm) · Robuste · matt gepulverte Stahlrohr-Konstruktion mit hochwertigen Kunststoffteilen · Neuer ergonomischer Griff · geformt nach der natürlichen Greifhaltung der Hand · Deutlich erkennbare und fühlbare Handzentrierhilfe sowie Kalibrierhilfe in der Griffmitte · Doppel-Skala Nm / lbf·ft mit Nonius (Nm) · vergrößertes Sichtfenster schützt vor Abrieb und Verschmutzung · Mit Noniusskala für Nm Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten · lbf·ft Einstellung nur über Hauptskala · Vertikale Ausrichtung der Skala · Drehmomenteinstellung dadurch Links- Rechtshänder geeignet · Skalenstrich direkt über der Skala positioniert · verhindert Ablesefehler (Parallaxefehler) · Einheiten-Beschriftung im Skalenrahmen integriert und über Sichtfenster gegen Abrieb geschützt · Präzise Absprungmechanik erzeugt ein deutlich fühl- und hörbares Auslösesignal bei erreichen des eingestellten Drehmomentwertes · Inkl. Wegrollsicherung · verhindert Wegrollen wenn das Werkzeug abgelegt wird Weitere technische Eigenschaften: · Verpackung: Karton · Noniusteilung: 1Nm · Antriebsgröße: 22mm · Anzugsrichtung: Links und Rechts · Auslösemechanik: Kurzwegauslösung · Breite Aufnahme: 22mm · Drehmoment (min.): 250Nm · Drehmoment (min.) lbf·ft: 185lbf·ft · Einsatzbereich: Montage, Serienmontage, Fertigung, Wartung und Instandhaltung · Gesamtbreite: 45mm · Gesamthöhe: 44mm · Hebellänge Antriebsseite: 465mm · Inhalt (Anzahl Stück): 1 · Kalibrierlänge: 1276,8mm · Netto-Gewicht: 4,39kg · Präzision +/-: +/- 3 % · Prüfzertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017 · Sicherung: Stiftsicherung · Skalentyp: Dual · Stichmass: 56mm · Zielgruppen: Automotive, Industrie, Bau- und Nutzfahrzeuge, Militär, Energie, Maschinenbau, Versorgungsunternehmen, Service, Agriculture, Oil & Gas · Drehmoment (max.): 850Nm · Drehmoment (max.) lbf·ft: 630lbf·ft · Drehmomentbereich (min./max.) lbf·ft: 185-630lbf·ft
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich Nm:
850 Nm
Skalenteilung:
10 Nm / lbf.ft
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
630 lbf.ft
Länge:
1355 mm
Typ:
Antriebszapfen
Marke:
GEDORE
Material:
Stahlrohrkonstruktion
Arbeitsbereich:
250-850 Nm
Gesamtlänge:
1355 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, gedore drehmoment-schlüssel, Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 600,01*
€ 681,71*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 601,76*
€ 686,06*
4 Tage
12
Frei Haus
ab € 603,27*
€ 687,49*
4 Tage
12
Frei Haus
ab € 606,13*
€ 690,48*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 692,38*
€ 831,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 831,72*
€ 989,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 803,64*
€ 956,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 763,85*
€ 908,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 730,72*
€ 869,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 715,33*
€ 851,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 692,38*
€ 823,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 89,03*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20 G
ab € 53,16*
Ähnlich
Gedore
3293 U-10
ab € 110,82*
Ähnlich
Gedore
8568-10
ab € 764,12*
Ähnlich
Gedore
8612-1000
ab € 957,10*
Ähnlich
Gedore
8794-02
ab € 122,57*
Ähnlich
Gedore
8794-03
ab € 122,03*
Ähnlich
Gedore
8796-36
ab € 56,11*
Ähnlich
Gedore
D 32 EAU-2
ab € 383,91*
Ähnlich
Gedore
ET2SZA 1000
ab € 4.193,73*
Ähnlich
Gedore
TT3KH 350
ab € 868,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.