| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1809130 Herst.-Nr.: 58250004 EAN/GTIN: 4018754334735 |
| |
|
| | |
| Chrom-Alloy-Stahl · verchromt · Rückschwenkwinkel 6° · 60 Zähne · belastbar max. 42 Nm Weitere technische Eigenschaften: · S: 17,5mm · Oberfläche: verchromt · Material: Chrom-Alloy-Stahl · Anzahl Zähne: 60 · Arbeitswinkel: 6° · Gewicht: 82g · Gr.: 4 · S: 17,5mm · max. Drehmoment: 42Nm Weitere Informationen: | | Aufnahme mm: | 9 x 12 mm | Länge: | 140 mm | Antriebsvierkant mm: | 6,3 mm | Antriebsvierkant: | 1/4 ″ | Marke: | STAHLWILLE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 42,69* | € 55,24* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 42,95* | € 55,29* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 43,38* | € 56,82* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 44,20* | € 56,87* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,42* | € 58,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|