Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungswagen Eimer 2x17l u.2x6 l/Pres


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reinigungswagen Eimer 2x17l u.2x6 l/Pres
Reinigungswagen Eimer 2x17l u.2x6 l/Pres
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-181773
Hersteller:
     Vermop
Herst.-Nr.:
     0667UN
EAN/GTIN:
     4006533008922
Suchbegriffe:
Doppeleimer
Fahreimer
Nasswischwagen
Putzwagen
Fahrgestell hochglanzverchromt, mit Lenkrollen Ø 100 mm · mobil und wendig · 1 Halterahmen für 2 x 70-l-Abfallsäcke · 2 Halterahmen mit Schale L 510 x B 320 x H 90 mm · 1 Kunststoffpresse · 2 Eimer 17 l · Ablagerost
Weitere Informationen:
Breite:
650 mm
Länge:
1250 mm
Gestellausführung:
Stahlrohr
Ausstattung:
Eimer 2x17 l und 2x6 l/Presse/2 Körbe
Höhe:
1100 mm
Marke:
VERMOP
Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, putzwagen 17l, doppeleimer, Reinigungsgerät, 9160472071
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 318,51*
€ 414,21*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 340,45*
€ 416,15*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 340,62*
€ 416,55*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 341,74*
€ 418,42*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 367,33*
€ 495,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,51*
€ 589,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,64*
€ 567,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,20*
€ 514,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,04*
€ 483,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 392,95*
€ 467,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,33*
€ 437,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vermop
1878976
ab € 40,41*
Zubehör
Vermop
1226501
ab € 43,69*
Zubehör
Vermop
1226502
ab € 43,75*
Zubehör
Vermop
VW1004.05
ab € 43,19*
Zubehör
Vermop
1226506
ab € 41,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.