Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Malerkreppband 4306 Profi PLUS leicht ge


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Malerkreppband 4306 Profi PLUS leicht ge
Malerkreppband 4306 Profi PLUS leicht ge
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-186006
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04306-00046-02
EAN/GTIN:
     4042448273727
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Abdeckband
Abklebeband
für mittlere Temperaturen bis +80 °C · mit einem anschmiegsamen, reißfesten und flachen Spezial-Papierträger · lösemittelfreie Naturkautschukklebemasse · besonders ausgewogene Klebkraft · flache und saubere Farbkanten ohne Farbunterläufer · gute Repositionierbarkeit und leichte Entfernbarkeit · Klebmasse: Naturkautschuk · Gesamtdicke: 0,95 mm · Klebkraft: 2 N/cm · Reißkraft: 37 N/cm · Reißdehnung: 7 % · UV-Beständigkeit: 0,5 WochenWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: hellbeige· Gesamtdicke: 0,095mm· Reißkraft: 37N/cm· Klebkraft: 2N/cm
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
50 m
Oberfläche:
leicht gekreppt
Temperaturbereich:
max. +70 °C
Marke:
TESA
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
678
6
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 6,25*
€ 8,14*
4 Tage
6
6
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 6,84*
€ 8,44*
13 Tage
nicht lagernd
12
pro Rolle
Frei Haus
ab € 6,73*
€ 8,66*
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 6,60*
€ 8,68*
6
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 6,92*
€ 8,87*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 8,14*
€ 9,69
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 8,05*
€ 9,58
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 7,98*
€ 9,50
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,65*
€ 9,10
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 7,57*
€ 9,01
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 7,50*
€ 8,93
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 7,34*
€ 8,73
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 6,25*
€ 7,44
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 48,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
56402-00002-00
ab € 134,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.