Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa PREMIUM 04306-00046-02 Kreppband tesakrepp® Beige (L x B) 50m x 50mm 1St.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y104092
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04306-00046-02
EAN/GTIN:
     4042448273727
Suchbegriffe:
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Abdeckband
Abklebeband
tesa® 4306 Profi PLUS Malerkrepp besteht aus einem anschmiegsamen, reißfesten und flachen Spezial- Papierträger, ausgerüstet mit einer modernen, lösemittelfreien Naturkautschukklebemasse, die eine besonders ausgewogene Klebkraft aufweist. Das Abdeckband zeichnet sich durch flache und saubere Farbkanten ohne Farbunterläufer, besonders leichte Verarbeitung, durch gutes Repositionierbarkeit und leichte Entfernbarkeit aus. Es ist hervorragend geeignet für alle Maleranwendungen im Innenbereich, bei einer Verklebungszeit von 14 Tagen, kurzfristig auch im Außenbereich max bis zu 3 Tagen.
Features:
Komfortables und schnelles Abkleben
Sehr gute Anfangsklebkraft
Reißfestes und leicht dehnbares Malerklebeband
Einfach, schnell und sauber entfernbar
Akkurate Ergebnisse bei allen Malerarbeiten
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Breite:
50 mm
Klebeband-Besonderheiten:
UV-Beständig + Für Innen- und Außenanwendung geeignet
Serie:
tesakrepp®
Typ:
PREMIUM
Material (Details):
Naturkautschuk
Trägermaterial:
Washi Papier
Dicke:
0.095 mm
Reißkraft:
37 N/10 mm
Herstellerfarbe:
Beige
Materialstärke:
95 µm
Produkt-Art:
Kreppband
Klebertyp:
Kautschuk
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
678
6
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 6,25*
€ 8,14*
4 Tage
6
6
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 6,84*
€ 8,44*
13 Tage
nicht lagernd
12
pro Rolle
Frei Haus
ab € 6,73*
€ 8,66*
Lager 615
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 6,60*
€ 8,68*
6
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 6,92*
€ 8,87*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 8,68*
€ 10,33
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 8,48*
€ 10,09
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 8,20*
€ 9,76
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 8,11*
€ 9,65
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,96*
€ 9,47
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 6,60*
€ 7,85
pro Rolle
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
56402-00002-00
ab € 134,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.