Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenwagen H820xB575xT380mm silber-metallic/anthrazit 2 feste 1 verstellb.BD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-192179
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3103125
EAN/GTIN:
     4005546988009
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
stabile Stahlkonstruktion, epoxidharzbeschichtet anthrazit/silber-metallic ∙ gebogene Seitenteile, in dekorativer Perforationsoptik, mit Handgriffen ∙ für DIN A4-Ordner und Bürogeräte ∙ 2 feste und 1 mittlerer, verstellbarer Boden, fahrbar mit 4 Rollen, 2 Rollen mit Feststeller ∙ H 820 x B 575 x T 380 mm
Weitere Informationen:
Breite:
575 mm
Höhe:
820 mm
Tiefe:
380 mm
Böden:
anthrazit
Gestell:
silber-metallic
Ausstattung:
2 feste 1 verstellbarer Boden
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Ablagewagen, Beistellwagen, ablagewagen, Transportwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 246,68*
€ 319,72*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 268,23*
€ 321,98*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,72*
€ 380,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,80*
€ 367,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,62*
€ 349,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,07*
€ 333,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 274,18*
€ 326,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,68*
€ 293,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
3101125
ab € 259,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.