Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließhaken L.44 B.18 S.2mm STA blau verz.ger.VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-194271
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000008018Z
EAN/GTIN:
     4003984160049
Suchbegriffe:
Gegenhaken
Schließhaken
Kastenverschluss
Kistenverschluss
Stahl · blau verzinkt · DIN 3133 Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: blau verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Länge:
44 mm
Breite:
18 mm
Stärke:
2 mm
Material:
Stahl
Marke:
VORMANN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spannverschluss, kistenverschluss verzinkt, kastenverschluss, vormann kistenverschlüsse, Kistenverschlüsse, Kistenverschlussschließhaken
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
350
Frei Haus
ab € 0,1704*
€ 0,2209*
3 Tage
150
50
€ 5,99*
ab € 0,1648*
€ 0,2256*
1 Tag
200
50
€ 5,45*
ab € 0,17*
€ 0,23*
5 Tage
200
50
€ 5,99*
ab € 0,1983*
€ 0,2741*
Lager 4757
180
50
€ 5,49*
ab € 0,2482*
€ 0,3382*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3382*
€ 0,40246
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3282*
€ 0,39056
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3082*
€ 0,36676
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2882*
€ 0,34296
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2482*
€ 0,29536
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 16,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
000009018Z
ab € 0,1622*
Ähnlich
August Vormann
000008025Z
ab € 0,2608*
Ähnlich
August Vormann
000009025Z
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.