Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitschienentürschließer ITS 96 Normalmont.Bands.EN 3-6 DORMAKABA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-196071
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     52250150
EAN/GTIN:
     4021226229859
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer dormakaba
verdeckt eingebaut · zur Montage in Holz- und Profiltüren ab 40 mm Türstärke · links und rechts verwendbar · stufenlos einstellbare Schließkraft, Schließgeschwindigkeit · auch an Feuer- und Rauchschutztüren einsetzbar · max. Türöffnungswinkel 120° Weitere technische Eigenschaften: · max. Türgewicht: 180kg
Weitere Informationen:
Größe:
EN 3-6
Flügelbreite max.:
1400 mm
Länge:
256 mm
Ausführung:
integrierter Türschließer
Tiefe:
40 mm
Höhe:
51 mm
Modell:
ITS 96
Montageart:
Normalmontage Bandseite
Marke:
DORMAKABA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, Bodentürschließer, Gestängeschließer, Gleitschienenschließer
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 173,22*
€ 206,76*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 175,48*
€ 207,69*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 184,92*
€ 218,25*
2 Tage
4
€ 4,99*
ab € 181,02*
€ 218,46*
Lager 4757
4
Frei Haus
ab € 209,40*
€ 246,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,34*
€ 293,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,32*
€ 288,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,27*
€ 271,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,54*
€ 262,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,40*
€ 249,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dorma
52400150
ab € 153,07*
Zubehör
Dorma
52630150
ab € 1.225,92*
Zubehör
dormakaba
52001501
ab € 224,16*
Zubehör
dormakaba
52001601
ab € 224,92*
Zubehör
dormakaba
52001801
ab € 194,38*
Zubehör
dormakaba
52003701
ab € 38,54*
Zubehör
dormakaba
52003801
ab € 38,53*
Zubehör
dormakaba
52001901
ab € 39,13*
Zubehör
dormakaba
52002001
ab € 39,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.