Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haustür-Einsteckschloss 0024 PZW 22/65/9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haustür-Einsteckschloss 0024 PZW 22/65/9
Haustür-Einsteckschloss 0024 PZW 22/65/9
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-197456
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-00240-14-L-1
EAN/GTIN:
     4015540774232
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Haustür Einsteckschloss
Haustürschloss
PZW Ausführung · allseitig geschlossener Schlosskasten · 2-tourig · mit Wechsel · Stulp silber · Stulplänge 280 mm · Entfernung 92 mm · Vierkant 10 mm · Falle und Riegel aus Zinkdruckguss · ohne SchließblechWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: ohne Schließblech· Schlosskasten: allseitig geschlossen· Schlossriegel: 2-tourig· Riegelausschluss: 20mm
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN links
Stulpbreite:
22 mm
Dornmaß:
65 mm
Stulpausführung:
käntig
Stulp:
silber
Falleneigenschaft:
Standard-Falle
Riegel:
Metall
Stulplänge:
280 mm
Wechsel:
mit Wechsel
Weitere Suchbegriffe: einsteck-riegelschloss din l, einsteck riegelschloss, bks haustürschlösser, Einsteckschlösser, Haustür-Einsteckschloss, Einsteckschloss, Haustür-Einsteckschlösser, 3000251576
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
52
1
€ 4,95*
ab € 12,21*
€ 18,02*
1 Tag
32
1
€ 5,45*
ab € 13,72*
€ 18,15*
1 Tag
32
4
Frei Haus
ab € 13,70*
€ 19,40*
3 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 13,72*
€ 19,61*
1
€ 4,90*
ab € 15,64*
€ 21,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
B-00240-10-L-1
ab € 16,31*
Ähnlich
BKS
B-00240-10-R-1
ab € 16,29*
Ähnlich
BKS
B-00240-12-L-1
ab € 23,51*
Ähnlich
BKS
B-00240-12-R-1
ab € 23,56*
Ähnlich
BKS
B-00240-14-R-1
ab € 12,27*
Ähnlich
BKS
B-00240-16-L-1
ab € 28,76*
Ähnlich
BKS
B-00240-16-R-1
ab € 24,94*
Ähnlich
BKS
B-00240-34-L-1
ab € 17,66*
Ähnlich
BKS
B-00240-34-R-1
ab € 15,59*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A2801 5L/101G VRN
ab € 8,05*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A2801 5R/102G
ab € 8,02*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A2806 5L/101G
ab € 8,01*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A2806 5L/102G
ab € 8,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.