Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dübelbox SX Dübelsortiment Box 210


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-199514
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     532892
EAN/GTIN:
     4048962219869
Suchbegriffe:
Kleinteilekasten
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Die SX-Dübel-Box enthält 210 fischer SX-Dübel - geeignet für Befestigungen in Beton · Voll- und Lochbaustoffen (210 Teile). Die FixTainer-Boxen sind mit Tragegriff und transparentem Deckel ausgestattet. Sie können fest miteinander verbunden und damit gestapelt werden. Zudem sind sie kompatibel mit dem Sortimo L-Boxx System. Marketingclaim: fischer FixTainer - für alle · die Großes vorhaben. Vorteile: Der spreizdruckfreie Dübelhals verhindert · dass beim Eindrehen der Schraube Spreizkräfte an der Baustoffoberfläche entstehen. Dadurch werden Beschädigungen von Fliesen und Putz verhindert. Die 4-fach-Spreizung sorgt für optimale Krafteinleitung in den Baustoff und bietet hohe Haltewerte in Voll- und Lochbaustoffen. Der ausgeprägte Dübelrand verhindert das Tieferrutschen in das Bohrloch und ermöglicht eine einfache Montage. Topfeatures: Mit praktischem Klicksystem um mehrere FixTainer miteinander zu verbinden - für einen einfachen Transport. Einfache Montage: Dübelrand verhindert Tieferrutschen ins Bohrloch. Kein Spreizdruck am Dübelhals. Dadurch werden Fliesen oder Putz nicht beschädigt. Mit passender Schraube für maximalen Halt. Optimale Krafteinleitung durch Vierfach-Spreizung. Dies ermöglicht hohe Haltwerte in Voll- und Lochbaustoffen. Weitere technische Eigenschaften: · Baustoff: Lochbaustoff, Vollbaustoff · Inhalt: 210 · Profi / DIY: Profi · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Sortimentsbox
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
6 mm
Dübellänge:
10,5 mm
Ausführung:
Ohne Schraube
Marke:
FISCHER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
€ 6,40*
ab € 12,40*
€ 17,50*
2 Tage
30
€ 6,40*
ab € 12,40*
€ 17,50*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 12,77*
€ 17,97*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 13,40*
€ 18,79*
Lager 4757
27
€ 5,49*
ab € 13,56*
€ 18,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.