Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitsch.f.TS 3000 V/TS 5000 weiß 9016 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gleitsch.f.TS 3000 V/TS 5000 weiß 9016 m
Gleitsch.f.TS 3000 V/TS 5000 weiß 9016 m
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-199857
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     15695
EAN/GTIN:
     4106030156956
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
mit Hebel · Normalausführung · passend für TS 3000 V / TS 5000Weitere technische Eigenschaften:· max. Türbreite: 1400mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß 9016
Ausführung:
mechanisch
für Türbreite:
1400 mm
Feststellbereich bis:
130 °
Feststellbereich von:
80 °
passend für:
TS 3000 V / TS 5000
Marke:
GEZE
Weitere Suchbegriffe: Rastfeststelleinheit, türschließer weiß geze, gleitschiene, geze gleitschiene, OTS, Freilauf-Gleitschienen-Türschließer, Gleitschienentürschließer, 3000255089
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
204
1
€ 4,95*
ab € 15,23*
€ 21,37*
2 Tage
175
1
€ 4,99*
ab € 16,56*
€ 21,49*
6 Tage
175
1
€ 5,99*
ab € 16,35*
€ 21,69*
1 Tag
123
1
€ 5,59*
ab € 17,77*
€ 22,66*
1 Tag
175
1
€ 5,45*
ab € 17,93*
€ 22,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
069780
ab € 11,03*
Zubehör
GEZE
071924
ab € 15,63*
Zubehör
GEZE
104515
ab € 18,07*
Zubehör
GEZE
001512
ab € 8,13*
Zubehör
GEZE
129252
ab € 10,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.