Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstangenschloss,D 15,z. Anschr.,r.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-200512
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     72213
EAN/GTIN:
     4023149722134
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehstangenschlösser
Küchen-Systemtechnik
Möbelaufschraubschlösser
Möbelriegelschlösser
• Links oder rechts schließend · Vernickelt · Zubehör bitte separat bestellen · Schlüssel / Schlüsselbuchsen bitte separat bestellen Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: vernickelt · Bohrdurchmesser: 18mm · Lochabstand (min): 15mm
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
rechts
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Dornmaß:
15 mm
Ergänzung:
Drehstangenschloss
Marke:
HETTICH
Material:
Ganzmetall
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 3,0417*
€ 3,8716*
21 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 3,1755*
€ 3,9955*
Lager 4757
4 Tage
31
10
€ 4,95*
ab € 2,9641*
€ 4,0341*
15 Tage
485
1
€ 6,99*
ab € 3,34*
€ 5,35*
2 Tage
47
1
€ 5,90*
ab € 4,17*
€ 6,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,0341*
€ 4,80058
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,0041*
€ 4,76488
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,7141*
€ 4,41978
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,9641*
€ 3,52728
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 40,341* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 0,0814*
Zubehör
Hettich
30102
ab € 0,208*
Zubehör
Hettich
30105
ab € 0,2429*
Zubehör
Hettich
0058797
ab € 0,35*
Zubehör
Hekna
762100
ab € 7,04*
Zubehör
Hekna
762500
ab € 8,67*
Zubehör
Hettich
0030103
ab € 0,208*
Zubehör
Hettich
0079786
ab € 0,85*
Zubehör
Hettich
0079788
ab € 0,84*
Zubehör
Hettich
0072684
ab € 0,267*
Zubehör
Hettich
0045750
ab € 0,2858*
Zubehör
Hettich
0041626
ab € 0,9989*
Zubehör
Hettich
0030124
ab € 0,2354*
Zubehör
Hettich
0030123
ab € 0,2354*
Zubehör
SIRO
361-42ZN10
ab € 4,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.