Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler Hailo Tandem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zwi-93018
zwi-93018
Artikel-Nr.:
     4757-209197
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     3663-101
EAN/GTIN:
     4007126366320
Suchbegriffe:
Einbau-Abfallsammler
Einbau-Mülleimer
Einbauabfalleimer
Einbauabfallsammler
Abfallsammler mit Teilauszug zur Montage in bestehende Schubkästen oder Tablarauszüge. Deckel einseitig montierbar. Eimeranzahl 2, Füllmenge 15 Liter.
Weitere Informationen:
Ausführung:
2–fach Tandem
Breite (mm):
254
Höhe (mm):
433
Tiefe (mm):
477
VPE (St.):
1
Weitere Suchbegriffe: Einbaumülleimer, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, einbau-mülleimer 15 l, einbau abfallsammler, einbaumülleimer hailo, ABFALLSAMMLER, TANDEM, 2X1, 4007126366320, 130251, 3663-101, HAILO, RUGGABER, 4020063
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,20*
€ 97,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,17*
€ 96,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,99*
€ 92,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,21*
€ 90,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,80*
€ 87,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,85*
€ 70,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.