Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube EN 14399-4 M12x 80 10.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube EN 14399-4 M12x 80 10.
Sechskantschraube EN 14399-4 M12x 80 10.
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-209814
Hersteller:
     August Friedberg
Herst.-Nr.:
     143991250120080
EAN/GTIN:
     4043952699232
Suchbegriffe:
DIN 6914
DIN 6914 Schraube
DIN 6914 Sechskantschraube
Schraube DIN 6914
EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt -AF- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 12 x 80 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 80mm· Gruppencode 14399.125· Normart EN 14399
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewinde:
12 mm
Form:
-AF-
Ausführung:
Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau
Werkstoff:
10.9
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 6914, DIN EN 14399-4, Sechskantschraube DIN EN 14399-4, Sechskantschraube ohne Norm, sechskantschraube ohne norm m12x1,25, din 6914, Sechskantschrauben, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, 8000223497
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
6
1
€ 4,95*
ab € 0,6675*
€ 1,0994*
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 1,2114*
€ 1,8014*
6 Tage
112
10
€ 4,90*
ab € 1,4675*
€ 2,0375*
1 Tag
79
1
€ 5,59*
ab € 1,5062*
€ 2,2062*
6 Tage
112
1
€ 5,99*
ab € 1,4693*
€ 2,2229*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,0994*
€ 1,30829
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,085*
€ 1,29115
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,0434*
€ 1,24165
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,969*
€ 1,15311
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,9375*
€ 1,11563
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8775*
€ 1,04423
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8575*
€ 1,02043
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8075*
€ 0,96093
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6675*
€ 0,79433
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
August Friedberg
143990250120000
ab € 0,0665*
Zubehör
August Friedberg
143991270120000
ab € 0,1742*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.