Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501EN14399-4 M12X80-AF FEUER Sechskantschrauben, AF, feuerverzinkt, 10.9, M 12x80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E14399-4_S_AK.JPG
E14399-4_S_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501EN14399-4 M12X80-AF FEUER
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     EN14399-4 M12X80-AF FEUER
EAN/GTIN:
     4043952699232
Suchbegriffe:
DIN 6914
DIN 6914 Schraube
DIN 6914 Sechskantschraube
Schraube DIN 6914
EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt -AF- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 12 x 80 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 12.00 Form: -AF- Länge: 80.00 Normart: EN Normnummer: 14399 Oberfläche: feuerverzinkt Werkstoff: 10.9
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12.00
Form:
-AF-
Länge:
80.00
Normart:
EN
Normnummer:
14399
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
10.9
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 0,6675*
€ 1,0994*
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 1,2114*
€ 1,8014*
Lager 8670
112
10
€ 4,90*
ab € 1,4675*
€ 2,0375*
1 Tag
79
1
€ 5,59*
ab € 1,5062*
€ 2,2062*
6 Tage
112
1
€ 5,99*
ab € 1,4693*
€ 2,2229*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,0375*
€ 2,42463
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8775*
€ 2,23423
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7875*
€ 2,12713
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,7175*
€ 2,04383
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,4675*
€ 1,74633
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
August Friedberg
143990250120000
ab € 0,0665*
Zubehör
August Friedberg
143991270120000
ab € 0,1742*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.