| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-210000 Herst.-Nr.: 118380_L (8) EAN/GTIN: 4901792006637 |
| |
|
| | |
| Ultraleicht, geschmeidig und fusselarm. Nitrilschaumbeschichtung mit Reliefoberfläche (Innenhand). Optimale, dauerhafte Griffsicherheit Atmungsaktiver Handrücken für reduzierte Schweißbildung. Kein Latexallergierisiko. Keine Hautreizungen durch Nähte. Anwendung: z.B. für den Automobilbau, Dachdeckerarbeiten oder dem maritimen Bereich. Nach EN 388 (3/1/2/1), Cat. II. Material: Nylon Feinstrick, Nitrilschaumbeschichtung Kartoninhalt: 120 Paar. Weitere Informationen: | | Ausführung: | teilbeschichtet | EN 388: | 3121X | Größe: | L (8) | Inhalt (Karton): | 120 Paar | Inhalt (Pack): | 10 Paar | Kategorie: | II | Material: | Nylon, Nitrilschaum |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, Ölschutzhandschuh, Ölschutzhandschuhe, gartenhandschuhe showa, gartenhandschuh, feinstrickhandschuhe blau, HANDSCHUH, SHOWA380, TEILBE, 4901792006637, 742279, SHOWA, 210000, 118380_L, (8), NITRIL, 380, NITRILHANDSCHUHE, EN388, 3121 |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 10 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 2,43* | € 3,34* | | | | | | | | | 10 | | pro Paar | € 4,90* | ab € 2,85* | € 4,04* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 6,90* | ab € 3,20* | € 4,16* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 4,79* | ab € 3,22* | € 4,21* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 3,25* | € 4,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar | Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 33,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|