Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopfzelle Electronics 12 V 50 mAh 3LR50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knopfzelle Electronics 12 V 50 mAh 3LR50
Knopfzelle Electronics 12 V 50 mAh 3LR50
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-239220
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     4223 101 401
EAN/GTIN:
     4008496261628
Suchbegriffe:
Batterie MN21
Hochvolt-Batterie
Knopfbatterie
Knopfbatterien
geringe Selbstentladung · hohe Energiedichte sowie ein gutes Temperaturverhalten zeichnen diese langlebigen Batterien ausWeitere technische Eigenschaften:· St. je Blister: 1· Maße: 10,3 x 28,5mm
Weitere Informationen:
Spannung:
12 V
Kapazität:
50 mAh
W.-Bez.:
V23GA
IEC:
3LR50
Marke:
VARTA
Angebote (70)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
48
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 0,51*
€ 0,67*
13 Tage
5480
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,51*
€ 0,67*
3 Tage
156
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,52*
€ 0,69*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,53*
€ 0,70*
Lager 4757
313
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,19*
€ 1,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
DUR394203969
ab € 1,21*
Ähnlich
Varta
06620 101 401
ab € 0,74*
Ähnlich
Varta
06016 101 401
ab € 0,20*
Ähnlich
Varta
06430 101 401
ab € 0,64*
Ähnlich
Varta
04276 101 401
ab € 0,25*
Ähnlich
Varta
04176 101 401
ab € 0,78*
Ähnlich
Varta
04075 101 401
ab € 0,78*
Ähnlich
Varta
6032
ab € 0,34*
Ähnlich
Varta
6450
ab € 1,08*
Ähnlich
Varta
06477 101 401
ab € 3,07*
Ähnlich
Varta
CR1220
ab € 0,58*
Ähnlich
Varta
48058
ab € 0,3675*
Ähnlich
Varta
48044
ab € 0,30*
Ähnlich
Varta
48042
ab € 0,25*
Ähnlich
Varta
04227 101 401
ab € 0,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.