Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch GTA 600 HxL 602x520mm G.6,3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Arbeitstisch GTA 600 HxL 602x520mm G.6,3
Arbeitstisch GTA 600 HxL 602x520mm G.6,3
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-251067
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601B22001
EAN/GTIN:
     3165140621298
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Transport- und Arbeitstisch GTA 600 · Das Untergestell GTA 600 Professional ergänzt die GTS 10 J Professional Tischkreissäge. Dank seiner klappbaren Bauart lässt es sich einfach verstauen · schnell aufbauen und für bequemes Arbeiten unterwegs leicht transportieren. Für ein Höchstmaß an Komfort können Tischkreissägen werkzeuglos montiert werden.Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht mit Zubehör: 6,3kg· Länge Arbeitstisch: 520mm· Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 550 x 585 x 135mm
Weitere Informationen:
Marke:
BOSCH
Höhe:
602 mm
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Säge-Arbeitstisch, bosch einzelwerkbank, montagewerkbank, Arbeits- und Packtisch, Arbeits- und Packtische, Arbeitstische, Werktische, Arbeitstisch, 8000339841
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
6
€ 5,90*
ab € 81,48*
€ 99,17*
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 81,79*
€ 99,18*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 83,42*
€ 100,86*
€ 5,95*
ab € 85,76*
€ 104,33*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 100,78*
€ 136,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,05*
€ 161,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,86*
€ 153,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,79*
€ 140,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,44*
€ 134,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 109,78*
€ 130,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,78*
€ 119,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601B24000
ab € 190,96*
Sonstiges
Bosch
0601B23600
ab € 810,60*
Sonstiges
Bosch
0601B30500
ab € 614,60*
Sonstiges
Bosch
0601B30400
ab € 744,40*
Sonstiges
Bosch
0601B12100
ab € 280,22*
Sonstiges
Bosch
0601B12000
ab € 178,94*
Sonstiges
Bosch
0601B24100
ab € 97,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.