Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geradschleifer GGS 18 H Leistung 1050W G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geradschleifer GGS 18 H Leistung 1050W G
Geradschleifer GGS 18 H Leistung 1050W G
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-255932
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     601209200
EAN/GTIN:
     3165140842969
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Geradschleifer
Geradschleifer (elektrisch)
bosch elektro-geradschleifer
elektro geradschleifer
Geradschleifer GGS 18 H. Der kabelgebundene Geradschleifer GGS 18 H Professional mit Zangenspannung ist das Kraftpaket seiner Klasse. Der starke 1.050-Watt-Motor und die Sanftanlauf-Funktion gewährleisten zügigen Arbeitsfortschritt. Dank seiner speziellen Zangenspannung eignet sich das Gerät für sämtliches Schleifzubehör mit Schaftdurchmesser 6 · 8 · 10 mm und 1/4-Zoll. Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Schleifen von Metall konzipiert. Der GGS 18 H Professional bietet außerdem Funktionen wie die direkte Motorkühlung. Im Lieferumfang enthalten: Spannzange mit Spannmutter 8 mm (1 608 570 041) · Maulschlüssel SW 14 (1 607 950 511) · Maulschlüssel KW 22 (ET-Nr. 1 607 950 505)Weitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja· Abgabeleistung: 500W· Einsatzwerkzeuge: Schleifstifte für min 45 m/s bis 50 mm Ø x Breite· Schalter: Arretierschalter· Spindelhals-Ø: 43mm· Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 149 x 749 x 118mm· Werkzeugaufnahme: Spannzange· max. Schleifkörper-Ø: 50mm· max. Spannzangen-Ø: 10mm
Weitere Informationen:
Leerlaufdrehzahl:
18000 min-¹
Nennaufnahmeleistung:
1050 W
Spannzange:
10 mm
Netzspannung:
230 V
Gewicht:
3 kg
Marke:
BOSCH
Weitere Suchbegriffe: Geradschleifer, Entgrater, Stabschleifer, 8000341366
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 487,25*
€ 519,26*
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 489,27*
€ 519,27*
€ 4,90*
ab € 491,99*
€ 525,16*
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 499,37*
€ 530,32*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 605,49*
€ 712,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 712,15*
€ 847,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 685,89*
€ 816,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 648,89*
€ 772,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 629,85*
€ 749,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 609,53*
€ 725,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 605,49*
€ 720,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1609200286
ab € 8,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.