Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrzange Panzer-S 440 mm 1 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW_A-139791
ZW_A-139791
Artikel-Nr.:
     4757-349789
Hersteller:
     Kraftool
Herst.-Nr.:
     2733-15_Z02
EAN/GTIN:
     4034229145071
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Für den professionellen Einsatz im industriellen Umfeld konzipiert. Extrem belastbar und hohe Lebensdauer. Chrom-Vanadium-Stahl, Ganzstahl geschmiedet. Sicherer Halt bei geringem Kraftaufwand. Der Anpressdruck wird gleichzeitig auf 3 Zahnflächen verteilt. Sicheres und zuverlässiges Angreifen und Halten von Rohren und anderen runden Werkstücken, sowie sechskantigen Befestigungsmitteln. Für schwer zugängliche Stellen durch spezielle Klemmbacken-Form. Gerundete Klemmbacken-Form verhindert eine Beschädigung von sechskantigen Befestigungsmitteln. Backenform C. S-Maul - 45° abgewinkelt.
Weitere Informationen:
Für Rohre:
1 1/2"
Gesamtlänge (mm):
440
Spannweite (mm):
60
Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, eck-rohrzange s-form 1.1/2 zoll, armaturenzange, eck-rohrzange s-maul, ROHRZANGE, PANZER-S,FORM, C, 4034229145071, Z139791, 349789, 2733-15_Z02, 2733-15_Z01, KRAFTOOL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.