Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-527142 Herst.-Nr.: 1841MA-33 EAN/GTIN: 4000896144877 |
| |
|
| | |
| Flachrunde Form · induktiv gehärtete Schneiden Gerade Ausführung Schneidenhärte: 60 HRC Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (blau/schwarz) Oberfläche: poliert · gestrahlt DIN ISO 5745 Made in Germany Abmessungen / Länge: 205 mm Netto-Gewicht (kg): 0.18 kg Weitere technische Eigenschaften: · Backenausführung: Gerade Ausführung · Material: Spezialstahl · Oberfläche: poliert, gestrahlt · Schneidenhärte: 60HRC Weitere Informationen: | | Griff: | Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (bla | Länge: | 205 mm | Gewicht: | 0,18 kg | Spitze: | Flachrunde Form, induktiv gehärtete Schneiden | Marke: | HAZET | Norm: | DIN ISO 5745 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, flachrundzange gerade, elektronik spitzzange, Flachrundzangen, Rundzange, Storchschnabelzangen, Zangen |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 19,86* | € 26,87* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 20,02* | € 26,91* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 20,29* | € 27,31* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 20,59* | € 27,75* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,08* | € 28,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|