| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-809937 Herst.-Nr.: 60278505 EAN/GTIN: 4009076027856 |
| | | |
|
| | |
| universelles Schmier- und Schutzmittel auf synthetischer Basis · wirkt von -30 °C bis +250 °C · chemisch beständig · perfekte Notlaufeigenschaft · nicht elektrisch leitend · silikonfrei · für alle Atmosphären geeignet (auch Vakuum) · hohe Wasserresistenz verhindert unerwünschtes Vereisen · sehr gute Schmierfähigkeit bei hohem Druck (VKA-Wert: 1.600N) Weitere technische Eigenschaften: · Temperatur: -30 bis +250°C Weitere Informationen: | | Inhalt: | 500 ml | Gebinde: | Spraydose | Farbe: | farblos | Marke: | CARAMBA | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multi-Öl, Multifunktionsspray, Multispray, ptfe-spray 500ml caramba, anti haftspray, ptfe-spray caramba, Caramba, Fette, Fettspray, PTFE, PTFE-Sprays, Sprühfette, Teflonspray, Teflon-Spray |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 6 | | € 4,79* | ab € 7,13* | € 9,11* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | € 5,45* | ab € 7,20* | € 9,19* | | | | | 4 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 7,15* | € 9,23* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | € 5,59* | ab € 7,63* | € 9,74* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,91* | € 16,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|