Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischbohrmaschine Optimum OPTIdrill B 24HV Aktions-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-818567
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3020245SET
EAN/GTIN:
     4030635015267
Suchbegriffe:
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Notaus Pilztaster
Stufenlos und mit leistungsstarkem OPTIMUM Brushless-Antrieb · Drehzahl elektronisch regelbar Leistungsstarker Brushless-Antrieb mit besonders ruhiger Lauf · sowie hohes Leistungsvermögen mit annähernd konstantes Drehmoment über den gesamten Drehzahlbereich Beste Kraftübertragung durch Aluminium-Riemenscheiben in Verbindung mit gezahntem GATES Qualitätskeilriemen Hohe Laufruhe dank geschliffenem Vielzahn-Mitnehmer Rundlaufgenauigkeit garantiert kleiner als 0,015 mm in der Bohrpinole gemessen Separater Not-Halt-Schlagschalter Digitale Drehzahlanzeige im Gehäuse integriert Hochwertiges OPTIMUM Schnellspannbohrfutter serienmäßig Groß dimensionierte · höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter für größtmöglichen Schutz des Anwenders Aus einem Stück gegossener · langer und ergonomischer Aluminium-Druckguss-Pinolenhebel (B 24HV mit Softgrip-Griffen) Messskala für Bohrtiefe Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter Keilriemenspanneinrichtung Rechts-/Linkslauf Maschinenleuchte im Bohrkopf integriert Präzise gearbeiteter · stabiler Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten · 360° drehbar und umlaufender Kühlwasserrinne Dickwandige Gusssäule für hohe Kraftaufnahme und Stabilität Massive Grundplatte · groß dimensioniert und rückseitig stark verrippt Ab B 28HV Pinolenhebel aus Stahl Kühlmitteleinrichtung Spänefilter gemäß Maschinenrichtlinie Leichter Werkzeugwechsel durch integrierten Austreiber B 34HV Pinolenhub 160 mm Gewindeschneidfunktion Digitaler Tiefenmesser Lieferumfang: OPTIMUM Qualitäts-Schnellspannbohrfutter (1 - 16 mm) Morsekonus MK 2 T-Nutensteine Maschinenschraubstock BMS 100 Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 96kg · Säulen-Ø: 80mm · Anzahl der Drehzahlbereiche: 4Stufen · Bohrleistung Stahl (S235JR): 24mm · Bohrtisch Arbeitsfläche Breite: 300mm · Bohrtisch Arbeitsfläche Länge: 280mm · Bohrtisch Art der T-Nuten: diagonal · Bohrtisch T-Nuten Größe: 14mm · Bohrtischdrehung: 360° · Dauerbohrleistung Stahl (S235JR): 20mm · EMV-Klasse: C3 · Gesamt Anschlusswert: 1,5kW · Maschinenfuß Arbeitsfläche Breite: 260mm · Maschinenfuß Arbeitsfläche Länge: 280mm · Maschinenfuß T-Nuten Abstand: 120mm · Maschinenfuß T-Nuten Anzahl: 2 · Maschinenfuß T-Nuten Größe: 14mm · Netzfrequenz: 50Hz · Norm: DIN EN 55011 · Pinolenhub: 85mm · Steuerung der Drehzahlregelung: elektronisch regelbar · Traglast Bohrtisch: 50kg · Abstand Spindel - Bohrtisch max.: 515mm · Abstand Spindel - Maschinenfuß max.: 590mm
Weitere Informationen:
Spindelaufnahme:
MK 2
Ausladung:
165 mm
Spindeldrehzahl:
100 – 5950 min-¹
Netzspannung:
230 V
Breite:
434 mm
Länge:
665 mm
Marke:
OPTIMUM
Höhe:
998 mm
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.338,37*
€ 2.505,78*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.339,60*
€ 2.515,91*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.366,13*
€ 2.529,11*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.325,60*
€ 2.560,7136*
Lager 4757
10
Frei Haus
ab € 3.265,96*
€ 3.459,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.459,26*
€ 4.116,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.434,23*
€ 4.086,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.330,54*
€ 3.963,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.281,42*
€ 3.904,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.265,96*
€ 3.886,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Optimum
3051002
ab € 178,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.