Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendrehereinsatz DIN7422 1/4Zoll SW 5mm 6KT lang verchromt/ mangan-phos.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-830001
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1933272
EAN/GTIN:
     4010886864975
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
PASSENDE AUSRÜSTUNG: Der Bit-Schraubendrehereinsatz mit eingepresstem · phosphatiertem Stift eignet sich zum Anziehen und Lösen von Innensechskant-Schrauben und passt auf einen 1/4″ Vierkantantrieb · EINFACHE ANWENDUNG: Der handbetätigte Einsatz mit Kugelfangrille ermöglicht eine optimale Kraftübertragung. Der lange Bit mit 5 mm Schlüsselweite eignet sich für Arbeiten mit Innensechskant-Schrauben. · HOCHWERTIGES MATERIAL: Der Einsatz wurde aus hochwertigem Stahl gefertigt. Die Längsrändelung sorgt für eine gute Griffigkeit · auch bei öligen Händen oder mit Handschuhen. · GEDORE QUALITÄT SEIT ÜBER 100 JAHREN: Das Sortiment mit über 17.000 Werkzeugen übertrifft Industrie-Ansprüche. Nutzen Sie als Profi Hammer · Zange oder ganze Werkzeugkoffer für ein sicheres Arbeiten · LIEFERUMFANG: 1 x GEDORE Schraubendrehereinsatz 1/4″ lang · Innen-6-kant · 5 mm · Länge: 60 mm · Gewicht: 27 g · Artikelnummer: IN 20 L 5-60 Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Vanadium-Stahl · Abgesetzte Spitze: 7,5mm · Durchmesser 1: 12,0mm · Einsatzlänge: 60mm · Einsatz-Ø 1: 12mm · Einsatz-Ø Antrieb: 12mm · Gesamtbreite: 12mm · Gesamthöhe: 12mm · Inhalt (Anzahl Stück): 1 · Netto-Gewicht: 0,027kg · Sicherung: Kugelfangrille · Spitzenlänge: 32mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
5 mm
Länge:
60 mm
Oberfläche:
verchromt
Gewicht:
0,027 kg
Antriebsvierkant mm:
6,3 mm
Marke:
GEDORE
Antriebsvierkant:
1/4 ″
Norm:
DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174, DIN 7422
Gesamtlänge:
60 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
20
Frei Haus
ab € 6,05*
€ 7,52*
2 Tage
22
1
€ 6,90*
ab € 5,71*
€ 7,98*
8 Tage
119
1
€ 4,95*
ab € 5,70*
€ 7,99*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,17*
€ 8,65*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 6,60*
€ 9,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
9100580
ab € 30,04*
Ähnlich
Gedore
2836114
ab € 166,26*
Ähnlich
Gedore
1932292
ab € 14,02*
Ähnlich
Gedore
1812572
ab € 7,05*
Ähnlich
Gedore
1703749
ab € 28,50*
Ähnlich
Gedore
3031691
ab € 23,66*
Ähnlich
Gedore
8829090
ab € 23,26*
Ähnlich
Gedore
2958007
ab € 95,60*
Ähnlich
Gedore
2306751
ab € 18,42*
Ähnlich
Gedore
2676079
ab € 26,56*
Ähnlich
Gedore
1815652
ab € 103,02*
Ähnlich
Gedore
2190281
ab € 104,10*
Ähnlich
Gedore
3112268
ab € 40,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.