Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendrehereinsatz DIN7422 1Zoll SW 27mm 6KT Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-830070
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6200680
EAN/GTIN:
     4010886620069
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Inbus-Schraubendreher
für Innensechskant-Schrauben · 25 mm (1 ″)-Vierkantantrieb · Sockel aus CV-Stahl · Klinge aus Vanadium-Sonderstahl · manganphosphatiert · gerändelt · handbetätigt · DIN 7422 Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-D 25 / ISO1174 Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Vanadium-Stahl · Einsatz-Ø Antrieb: 48mm · Gesamtbreite: 48mm · Inhalt (Anzahl Stück): 1 · Netto-Gewicht: 0,856kg · Sicherung: Stiftsicherung · Spitzenlänge: 25,5mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
27 mm
Länge:
90 mm
Gewicht:
0,856 kg
Antriebsvierkant mm:
25 mm
Marke:
GEDORE
Antriebsvierkant:
1 ″
Norm:
nicht genormt
Gesamtlänge:
90 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 45,82*
€ 59,34*
10 Tage
59
€ 4,95*
ab € 47,27*
€ 59,85*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,20*
€ 59,93*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 46,03*
€ 60,35*
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 47,55*
€ 60,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1868160
ab € 150,56*
Ähnlich
Gedore
2658194
ab € 367,33*
Ähnlich
Gedore
6180200
ab € 36,00*
Ähnlich
Gedore
6181520
ab € 124,86*
Ähnlich
Gedore
6180980
ab € 100,26*
Ähnlich
Gedore
2311267
ab € 1.229,86*
Ähnlich
Gedore
8614480
ab € 100,04*
Ähnlich
Gedore
3108678
ab € 58,36*
Ähnlich
Gedore
1823698
ab € 56,46*
Ähnlich
Gedore
1938592
ab € 15,52*
Ähnlich
Gedore
2734680
ab € 39,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.