Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz DIN3124 ISO2725-1 3/8Zoll SW 5/8Zoll UD-Profil verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-830275
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6233260
EAN/GTIN:
     4010886623329
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10 · ISO 1174 · mit Kugelfangrille · Handbetätigt · mit griffiger Kreuzrändelung · GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3 · geschliffen · verchromt Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3 · Einsatzlänge: 30mm · Einsatz-Ø 1: 22,1mm · Einsatz-Ø 2: 20,7mm · Einsatztiefe: 12,5mm · Gesamtbreite: 22,1mm · Inhalt (Anzahl Stück): 1 · Netto-Gewicht: 0,044kg · Sicherung: Kugelfangrille
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
5/8 ″
Länge:
30 mm
Oberfläche:
geschliffen, verchromt
Antriebsvierkant mm:
10 mm
Marke:
GEDORE
Antriebsvierkant:
3/8 ″
Norm:
DIN 3120 – C 10, ISO 1174
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 6,06*
€ 9,04*
11 Tage
17
1
€ 4,95*
ab € 6,46*
€ 9,10*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 6,46*
€ 9,13*
34 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,31*
€ 9,20*
4 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 6,67*
€ 9,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
8004220
ab € 60,11*
Ähnlich
Gedore
1482319
ab € 14,01*
Ähnlich
Gedore
6234580
ab € 5,15*
Ähnlich
Gedore
1845756
ab € 14,23*
Ähnlich
Gedore
2960060
ab € 17,78*
Ähnlich
Gedore
6237170
ab € 56,02*
Ähnlich
Gedore
2958023
ab € 87,97*
Ähnlich
Gedore
2306816
ab € 21,99*
Ähnlich
Gedore
8582260
ab € 13,72*
Ähnlich
Gedore
2276585
ab € 17,34*
Ähnlich
Gedore
2666316
ab € 26,64*
Ähnlich
Gedore
2682893
ab € 149,26*
Ähnlich
Gedore
1509942
ab € 117,92*
Ähnlich
Gedore
2910845
ab € 27,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.