Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrbiegezange 242322 L.820mm f.Rohr-Ø 22mm Biege-R.90Grad GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-834270
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     4565270
EAN/GTIN:
     4017981242363
Suchbegriffe:
Handbiegeapparat
Kupferrohrabbiegezange
Kupferrohrbiegezange
Rohrbiegezange
für biegefähige Stahl- und Edelstahlrohre (max. Wandstärke 18 x 1,5 mm) sowie weiche, wärmeisolierte Kupferrohre EN 1057 · blau lackiert Weitere technische Eigenschaften: · für Material: Stahl-, Edelstahl, weiche und halbharte Kupferrohre · Gewicht: 4,2kg · für Wandstärke: bis max. 18 x 1,5mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
820 mm
für Rohr-Ø:
22 mm
Biegeradius:
90 °
Radius:
86 mm
Marke:
GEDORE
Modell:
242322
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: handbiegeapparat dako, handbiegeapparat, Biegezangen, Rohrbiegezangen, Zangen
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 108,71*
€ 129,84*
€ 4,90*
ab € 108,25*
€ 129,97*
1 Tag
10
€ 5,45*
ab € 109,32*
€ 130,26*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 110,10*
€ 130,86*
Lager 4757
9
Frei Haus
ab € 115,03*
€ 136,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,47*
€ 162,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,31*
€ 161,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,89*
€ 152,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,92*
€ 145,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,03*
€ 136,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4565000
ab € 69,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.