Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurokastenwagen Gesamt-Trgf.250kg m.6 Kästen 400x600mm offener R.blau FETRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-878735
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2392
EAN/GTIN:
     4017976023922
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Beistellwagen Euro-Behälter
Etagenwagen (Euro-Behälter)
komplett mit Kästen · Stahlrohr und Profilstahlkonstruktion, pulverbeschichtet, brillantblau, RAL 5007, geschraubte Bauweise · Rahmen variabel einschraubbar im Raster von 50 mm verstellbar, Neigung 15º oder 30º bei schrägem Einbau · obere und mittlere Ladefläche Tragfähigkeit 80 kg · 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, 2 davon mit Feststeller gem. EN 1757-3, Naben mit Rillenkugellager · Eurokastenmaße B 400 x L 600 x H 145 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ladeflächenbreite: 610mm · Gewicht: 53kg · Ladeflächenlänge: 820mm
Weitere Informationen:
Etagenhöhe:
238/538/838 mm
Gesamttragfähigkeit:
250 kg
Ausstattung:
mit offenem Rahmen
Farbe:
brillantblau, RAL 5007
Bereifung:
TPE
Gesamthöhe:
1101 mm
Gesamtbreite:
666 mm
Ausführung:
mit 6 Kästen 400 x 600 mm
Material:
Stahlrohr
Gesamtlänge:
935 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Eurobehälteretagenwagen, Euro-Kastenwagen, Eurokastenwagen, Regalwagen, eurokastenwagen fetra, eurokastenwagen, Beistellwagen, Transportgerät, Transportwagen
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 359,97*
€ 404,15*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 346,64*
€ 406,12*
Lager 4757
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 365,59*
€ 411,20*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 369,21*
€ 412,21*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 370,38*
€ 413,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,20*
€ 489,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,35*
€ 476,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,05*
€ 465,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,54*
€ 459,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,59*
€ 435,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1309
ab € 11,45*
Zubehör
Fetra
1335
ab € 16,83*
Zubehör
Fetra
1330
ab € 18,21*
Zubehör
Fetra
1336
ab € 18,84*
Zubehör
Fetra
1339
ab € 25,46*
Zubehör
Fetra
1308
ab € 26,07*
Zubehör
Fetra
1337
ab € 31,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.