Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streugutbehälter L1210xB820xH670mm 400l GFK grau/orange o.Entnahmeöffnung CEMO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-880550
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10569
EAN/GTIN:
     4052886333822
Suchbegriffe:
Deckel Rechteckbehälter
Deckel für Rechteckbehälter
Rechteckbehälterdeckel
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
Behälter grau und Deckel orange aus glasfaserverstärktem Kunststoff, UV-beständig, dauerhaft formstabil, korrosionsbeständig, wetterfest · Federverschluss aus Edelstahl und selbstschließend · einfaches Öffnen von außen und innen · Stapelbar mit geschlossenen Deckel für eine platzsparende Lagerung · Behälter ist zusätzlich mit Stützstab für den Deckel ausgestattet Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 20,4kg
Weitere Informationen:
Inhalt:
400 l
Ausführung:
ohne Entnahmeöffnung
Breite:
820 mm
Länge:
1210 mm
Farbe:
grau/orange
Material:
GFK
Höhe:
670 mm
Marke:
CEMO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
20
Frei Haus
ab € 328,80*
€ 372,09*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 323,35*
€ 372,09*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 348,12*
€ 391,33*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 349,00*
€ 391,33*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 372,75*
€ 436,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,17*
€ 519,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,17*
€ 496,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,86*
€ 487,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,63*
€ 474,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 390,41*
€ 464,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,75*
€ 443,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RAW Handel und Beratung
IBWS 0040-36
ab € 897,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.